京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ NDCW-FRX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10184456
品番
NDCW150302FRX KPD001
参考基準価格(税別)
¥20,990
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
646-2260
種別
フライト用
寸法A(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
15
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。