京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10187082
品番
TEKN2204PTFR KPD001
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
648-3542
種別
フライト用
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
12.7
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。