京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KPD001
注文コード
10187091
品番
TEKN2204PTFR-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
種別
フライト用
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。