画像準備中

チップ ZCMT-SP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10197537 品番ZCMT10T304SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質PR830 仕様PVDコーティング トラスコ品番641-9747 種別ドリル用チップ 厚さ(mm)3.97 寸法A(mm)12 寸法T(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)4.4 寸法R(mm)0.4 切削領域低抵抗/深穴用 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10197537 ZCMT10T304SP 39363387 ZCMT10T304SP PR1230 チップ ZCMT 京セラ チップ ZCMT 京セラ 1セット(10個) 8,498 税込9,348 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10197537
2010-12-06
用途:
鍛造物の黒皮からの穴あけ。

PR930よりPR830のほうが食いつきがよく、SPブレーカで低抵抗に出来ます。これでビビリにくくなりました。ただ、欠損しやすい場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする