※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CPMT-XQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
CA510
CA530
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10198212
品番
CPMT090308XQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
652-3358
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。