京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10199874
品番
ZCMT12T306 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
651-4383
種別
ドリル用チップ
厚さ(mm)
3.97
寸法A(mm)
14.3
切刃長さ(mm)
12.7
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
5.6
寸法R(mm)
0.6
コーナー半径(mm)
0.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。