材質PR905
仕様PVDコーティング
種別ドリル用チップ
厚さ(mm)2.38
被削材S50C
寸法A(mm)5.9
切刃長さ(mm)5.9
加工径(mm)Φ23
寸法T(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)2.3
寸法R(mm)0.4
適合ホルダマジックドリル
コーナー半径(mm)0.3
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ片面