京セラ
チップ CNMG-PS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.6
0.8
1.2
1.6
0.4
材質
CA6525
CA6515
CA530
CA6525
CA510
切刃長さ(mm)
16.1
12.9
16.1
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10200775
品番
CNMG160616PS CA6525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
15.875
仕様
CVDコーティング
種別
ネガ
材質
CA6525
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
15.875
寸法T(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
6.35
寸法R(mm)
1.6
切削領域
中~荒
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。