チップ BDMT-JS

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード10203855品番BDMT170404ER-JS PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
寸法A(mm)9.6寸法R(mm)0.4寸法T(mm)4.9寸法d(Φmm)4.4形状平行四辺形82°材質PR1025コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°仕様PVDコーティング種別ミーリングチップ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域ステンレス・低抵抗穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40582902
2017-07-16
用途: 汎用フライス加工 32Φエンドミル用
岡崎製作所製造業

主力で使っているチップサイズの小さい京セラの同様のホルダ用を使っていたが、効率の点で買い替えたもの。刃持ち、切りくず排出で効果があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする