※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)24 幅(mm)6 注文コード10216727 品番EO-0624-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

外径(mm)24 幅(mm)6 ねじ寸法M6×1.00 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー トラスコ品番848-1935

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする