※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ベアリング EOタイプ ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 外径(Φmm)50/6R 幅(mm)12 注文コード10216754 品番EO-0850-B-SUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は外径・幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

幅(mm)12 ねじ寸法【ローラーねじ】M8×1.25 用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー 仕様六角溝 トラスコ品番848-1944 材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:ステンレス(SUS304) 質量(g)63.5 ねじ長さ(mm)12 ベアリング【内蔵】6200ZZ(SUS440C)精度等級:JISB15140級 外径(Φmm)50/6R ツバ厚(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする