曜日別特売
EV-0626-B-SUS 樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス イースタン精工 10216903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂ベアリング EV-6Bタイプ ステンレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード10216903品番EV-0626-B-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス製の精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が樹脂ですので、鉄製に比べ、騒音・振動吸収効果があります。

用途
ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション
幅(mm)8ねじ寸法【ローラーねじ】M6×1.00仕様六角溝トラスコ品番848-1962材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:ステンレス(SUS304)質量(g)11ねじ長さ(mm)8ベアリング【内蔵】696ZZ(SUS440C)精度等級:JISB15140級外径(Φmm)26/60°ツバ厚(mm)0.5溝径(Φmm)23/0.6R

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする