※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 樹脂/プラスチック
イースタン精工の 標準タイプ(穴あき)
樹脂ベアリング Eタイプ ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
6
外径(mm)
22
注文コード
10217034
品番
E-0622-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
22
内径(mm)
6
幅(mm)
6
トラスコ品番
848-1913
材質
ベアリング:ステンレス(SUS440C)、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方