※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの その他測定用品
A&Dの タイマー・ストップウォッチ・時計
A&Dの タイマー
カード形100分間タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10218644
品番
AD5712GR
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型液晶表示
繰返し(リピート)機能付
一時停止(ポーズ)機能付
マグネット及び卓上スタンド付き
オートパワーオフ機能付
用途
パン生地の発行時間、パンの焼き時間、おさかな、ハンバーグの調理時間のカウントに
スープ、コーヒー、おでんや揚げ物等の賞味時間のカウントに
理科実験の経過時間のカウントに
設定範囲
最大99分59秒
トラスコ品番
838-3676
質量(g)
54
電源
LR44ボタン形電池2個
ボタン色
グリーン
表示形式
デジタル
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
タイマー
1チャンネル
アラーム
ブザー音(約60dB/距離10cm)
カウントダウン機能
○
リピート機能
○