商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの ポケットルーペ
ポケットルーペ(4倍×2枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10220692
品番
SL-49
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率
4倍×2枚、7倍(2枚重ね)
レンズ径(Φmm)
36
トラスコ品番
823-0731
サイズ
サイズ(収納時):H101(57)×W43×D18mm
質量(g)
54
種類
ポケットルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応