商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの メガネルーペ
メガネ型ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10220735
品番
SL-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
女性の方でもお化粧を気にする事無くご使用頂けます。
フリーサイズ
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
74×28
トラスコ品番
848-1838
材質(本体)
POM
質量(g)
36
種類
メガネルーペ
材質(レンズ)
アクリス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
メガネ型ルーペ/SL-41・42・45・46【エンジニア】
参考になった