※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 鋼製小物
I.L.K(池田レンズ工業)の 医療用ピンセット
とげ抜ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10221767
品番
1960
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ
abs樹脂・ステンレス・他
レンズ プラスチックレンズ(アクリル製)
材質
ABS樹脂・ステンレス・他
トラスコ品番
805-1893
質量(g)
38
倍率(倍)
4.5
レンズサイズ(mm)
直径30mm
サイズ(mm)
135×36×16 mm