京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.05
トラスコ品番
651-4995
注文コード
10222423
品番
VNBR01503-005S PR930
参考基準価格(税別)
¥32,050
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
651-4995
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.5
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。