切刃長さ(mm)8.3
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.1
チップブレーカ片面
仕様PVDコーティング
トラスコ品番650-5279
種別ポジ
材質PR930
形状ひし形35°
寸法A(mm)4.76
内接円直径(Φmm)4.76
寸法T(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)2.3
寸法R(mm)0.1
切削領域仕上げ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025