画像準備中

チップ BDMT-FR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10225521 品番 BDMT11T304FR KPD001
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質KPD001 厚さ(mm)3.97 コーナー半径(mm)0.4 仕様ダイヤモンド トラスコ品番641-8805 種別フライス用 形状平行四辺形82° 寸法A(mm)6.7 切刃長さ(mm)11 寸法T(mm)3.8 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.8 寸法R(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする