京セラ
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
10225591
品番
VNBR0411-02NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
35°菱形
材質
KPD010
仕様
ダイヤモンド
種別
ポジ
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。