京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10225747
品番
VNGR0620-20NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角35°
材質
KPD010
仕様
ダイヤモンド
種別
小内径用システムバー
逃げ角(度)
0
寸法R(mm)
0.1
穴の有無
穴なし