エーベル ショベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10227174 品番丸 P柄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部:焼入れ、焼戻しの熱処理加工。メラミン焼付け塗装(ダークブルー色)。
柄部:スチールパイプ(すべりにくく、手になじむ)。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途
スタンダード品の少し小振りタイプで、掘る・すくう作業に適した万能タイプ
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品の小型タイプで掘る・すくう作業に適しています
種別丸型 全長(mm)945 質量(kg)1.5 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 肩幅(mm)215 頭部板厚(mm)1.2

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227174
2022-07-15
用途:
災害時のボランティア作業
医療・福祉・介護関連業

まずネイビーの塗装が美しい。チームカラーなのでやる気出ます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする