浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の 木柄
河川用円匙
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227341
品番
#2 T柄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途
河川敷での作業に
鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
1080
質量(kg)
2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
350
柄
T柄(かし材)
先幅(mm)
230
肩幅(mm)
200
頭部板厚(mm)
1.6
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった