浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の 爪レーキ
ホームレーキ パイプ柄
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227691
品番
1200 柄付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
全長(mm)
1650
先幅(mm)
210〜460
用途
落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
トラスコ品番
382-0220
質量(g)
800
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
スチール
爪長さ(mm)
390
爪数
18本
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
金象印 ホームレーキアルミパイプ柄
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった