浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の 爪レーキ
アルミしろかき爪付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227786
品番
柄共
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
用途
水田の土ならし作業/整地作業
質量(kg)
1.3
質量(g)
1300
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
爪数
14本
頭部高さ(mm)
110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません