タイプ単眼
総合倍率40x〜600x
対物レンズ4x、10x、40x(緩衝装置付):セミプラン
接眼レンズWF10x、WF15x (EW15x)
鏡筒長(mm)160
鏡体機能接眼筒傾斜角30°・360°回転式
焦点調整ステージ上下式
合焦ハンドル粗・微動ハンドル 一軸式
ステージ寸法(mm)141×131
コンデンサー(開口数)アッベ式 1.25
絞り虹彩絞り
照明無段階調光式、ハロゲン電球(6V 20W)
本体サイズ(mm)365mm×200mm
本体質量(kg)約6.1
付属品ダストカバー、スペア電球(6V20Wハロゲン)、スペアヒューズ、ホワイト・ブルーフィルター、レンチ
トラスコ品番542-4739