曜日別特売
- キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業 10228084

- キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業 10228084
- キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業 10228084
- キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業 10228084
- キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業 10228084

キャニヨンフレキシィスプレー

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10228084品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。

用途
園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)97寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 機能的には☆☆☆☆☆だが 耐久性は 安物と変わらない・・
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで このスプレーボトルを4つ フレキシブルでない他のボトル形状のを3本使ってきて ここ25年以上 浅香工業のみ使ってます。
使い勝手は満点なのですが、金額の割には意外と長持ちせず、スプレーのピストン部分がヘタリ漏れて液体が手元に垂れてきたり、ボトル本体も下部の膨らんだ外周のところに亀裂が入り液漏れしたりします。
使用頻度にもよるのでしょうが自分のように毎日使うヘヴィーユーザーだと1年持ったり持たなかったりです。これが100均のものなら仕方ないと思えますが 1つ千円もするプロ用製品としては やや物足りない気がします。
今の耐久性だと 500円程度が この製品の適正価格で、千円で売るのなら もう少し耐久性のあるものにして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10228084
2025-04-24
用途: タイヤのパンク点検
サービス業

タイヤのパンク箇所を探す際に点検液を噴霧する用途で使用しています。
置いているときに倒れにくい形状なのが気に入ってます。

対象商品 : 10228084
2022-11-15
用途: 燃焼機先端のデフューザー
フカサワメンテナンス

横にしても使用出来るので、イライラしません。
霧状 ストレートにも使用出来るので便利

対象商品 : 10228084
2022-06-06
用途: ガーデニング
その他業種

40円アップでフレキシィ(逆さまでも使える)タイプがあったとは。ノーマル購入後に気付きました。

対象商品 : 10228084
2021-01-29
用途: 消毒用アルコール噴霧
教育・研究機関

細かい霧状に広がるのでドアノブや蛇口などよく触る部分の消毒に使用。最大容積が500ml以下なので、消防法上必要な表示があまりものものしくならないのも良い。

対象商品 : 10228084
2020-05-21
用途: 食品工場にてアルコール消毒に使用

とても良い。丈夫で長持ち。作業中に常に使用するので、
落下することもありますが、大丈夫です。
どの向きでも使用できるタイプ。
均等にスプレーできます。リピート品です。

対象商品 : 10228084
2022-10-29
用途: 障子等
建設業・工事業

ケースをもっと頑丈にして欲しい。

対象商品 : 10228084
2020-04-18
用途: 消毒用エタノール容器として
サービス業

PET素材ではないので80%の消毒用エタノール用に購入しました。
内容量が少なくなっても使用可能なので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする