190ZTR-3.1-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 10229317 190ZTR-3.1-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 10229317 190ZTR-3.1-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 10229317 190ZTR-3.1-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス 10229317

伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10229317 品番 190ZTR-3.1-5D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり

全長(mm)最短/1891、最長/3141 刃長(mm)123 質量(g)1360 付属品専用鋸 タイプ5段階伸縮ロングタイプ 材質(刃)高炭素刃物鋼 仕上ハードクロム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時) 用途高所の葉刈り、枝切り 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番382-0751 使用目的枝切り、葉刈り 対応商品ZTR-SH 適合替刃190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ARS公式】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(ZTR)替刃方法
【ARS】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(190ZTR)_首振りチルト
【ARS】伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR(190ZTR)_刈込に適した長い刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10229301
2017-07-17
用途:
生け垣等の手入れ
製造業

大変色々と工夫してあり優れた製品だと思います。あと欲を言うならもう少し軽量化されたらもっといい物になると思います。

対象商品:
10229317
2016-07-08
用途:
庭木の剪定
佐藤ボーリング 様

軽くて使いやすいです、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする