※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#110-7 ノウシユクPHヒヨウジユンエキ 500MLイリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10229853
品番
3200043625
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
用途
一般用
仕様
希釈して使用
トラスコ品番
838-2960
容量(mL)
500
質量(g)
600
名称
濃縮中性リン酸塩標準液
pH値
6.86
注意
※pH値は原液1容量を純水4容量で希釈したときの値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100