※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3562-10D CONDセル リユウツウガタ セルジヨウスウ 1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10230106 品番3014082513
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様汎用(流通型) トラスコ品番838-2900 測定範囲0.1mS/m〜10S/m(1μS/cm〜100mS/cm) 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0〜60 素子【温度補償】内蔵 必要サンプル量(mL)16 セル定数100m-1(1cm-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする