※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10230657
品番
3014046710
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様
防水形、【極材】Pt
トラスコ品番
838-2839
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
D-2Xシリーズ
内部液
#300(KCl)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。