※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#9551-20D D-5X ボウスイシンセキガタDOセンサ2Mソウクミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230684
品番
3014047090
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
水深2mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様
防水形
トラスコ品番
838-2840
セット内容
ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ
測定範囲
DO:0〜19.99mg/L、温度:0〜40℃(本体と組合せ時)
質量(g)
650
使用温度範囲(℃)
0〜40
シリーズ
D-5Xシリーズ
応答時間(秒)
30(一定温度における90%応答時間)