曜日別特売
MODEL7131B 安全ワニグチクリップ 共立電気計器 10232032

安全ワニグチクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10232032
品番
MODEL7131B
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
適合機種
7103A、7149A、7139A、7150A
トラスコ品番
838-1885
対応機種
絶縁抵抗計全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232032
2023-11-07
用途: 自家用電気工作物の点検(絶縁抵抗測定)
東電気設備管理事務所 様(建設業・工事業)

絶縁抵抗測定の本体を使用していましたが、同クリップのバネが折れたので注文しました。
早く届けて頂いて良かったです。

対象商品 : 10232032
2024-05-23
用途: 電気保安管理
電気・ガス・熱供給・水道業

安く購入できたことがありがたいです。今後も何か必要物があれば購入します。

対象商品 : 10232032
2021-09-24
用途: 絶縁測定
運輸・通信業

先端部品を失くしたため購入しました、メーカーの純正部品ですので安心して使用しています。

対象商品 : 10232032
2021-06-23
用途: 電気機器付属品として
サービス業

友人に頼まれて購入ですが、とても喜ばれ助かりました。

対象商品 : 10232032
2018-02-09
用途: 試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする