※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル・クランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10233046 品番MODEL-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

多機能付2000Aクランプ・メータ
低価格でIEC61010-1 CAT III600V準拠

仕様
CT窓径55mm
電源UM-4(単4)2本、オートパワーオフ
寸法・重量70(W)×240(H)×34(D)mm 450g
測定範囲交流電流:0〜20A/200A/2000A(50/60Hz)(マニュアルレンジ)
交流電圧:2V〜600V(オートレンジ)
直流電圧:200mV〜600V(オートレンジ)
抵抗:200Ω〜20MΩ(オートレンジ)
導通:2KΩ
ダイオードテスト:2V
付属品ハードケース、テストリード
許容誤差±1.2%rdg±10dgt(交流電流)
最小表示値0.01A、0.1A、1A(2000Aレンジ)
交流電圧(V)2/20/200/600 交流電流(A)20/200/2000 電源単4マンガン電池(UM-4)×2 クランプ径(Φmm)55 抵抗(Ω)200/2K/20K200K/2000K/20M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×240×34 質量(g)350 幅(mm)85 奥行(mm)34 高さ(mm)240 トラスコ品番838-4975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする