CTF-5A 分割型電流センサー マルチ計測器 寸法33×41.3×25.3mm  CTF-5A 10233432

分割型電流センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(公称変流比)3000:1 注文コード10233432 品番CTF-5A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。

仕様(公称変流比)3000:1 トラスコ品番838-4949 寸法(mm)33×41.3×25.3 質量(g)約60 規格RoHS対応 適合電流(A)AC0.01〜5(50/60Hz) 連続最大許容電流AC100Arms連続 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(外装ケース〜出力間) 使用温湿度範囲-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度±1.0%/定格電流 出力端子M3取付ネジ 保護(開放)7.5Vクランプ素子 適合電線径(Φmm)(最大)10×7.9 使用回路電圧AC600V以下 位相差1.6°±0.5°(10Ω/5A/50Hz)、1.3°±0.5°(10Ω/5A/60Hz) 適合周波数10Hz〜5KHz 耐電圧(V)AC2200/1分間(外装ケース〜出力間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする