※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の 電気測定その他関連用品
分割型電流センサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(公称変流比)9000:1
注文コード
10233448
品番
CTF-600A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
仕様
(公称変流比)9000:1
トラスコ品番
838-4950
寸法(mm)
62.5×94×35.5
質量(g)
約360
規格
RoHS対応
適合電流(A)
AC1〜600(50/60Hz)
連続最大許容電流
AC800Arms連続
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース〜出力間)
使用温湿度範囲
-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
適合電線径(Φmm)
(最大)37×35.5
使用回路電圧
AC600V以下
位相差
0°±0.5°(10Ω/600A/50・60Hz)
適合周波数
10Hz〜5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース〜出力間)