長谷川電機工業
長谷川電機工業の 電気測定
長谷川電機工業の 検電器/検相器
長谷川電機工業の 検電器
高低圧用 交流・直流用検電器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10233843
品番
HSN-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
高低圧、交直両用と用途が広い
軽量、コンパクトな伸縮タイプで携帯に便利です。
使用電圧範囲
接地線なしの状態:AC3kV〜7kV(握り部を持って検電)、AC100V〜600V(銘板に手を触れて検電)
接地線を付けた状態:AC100V〜7kV及びDC50V〜7kV(耐圧試験時にはDC21kVまで可能)
用途
高低圧、交直両用の用途の広い検電器です。
トラスコ品番
731-0137
セット内容
接地線 、収納ケース
全長(mm)
伸長時810、縮小時278
質量(g)
290