※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス Jジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10234175
品番
JJ-4
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
19
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
6
使用荷重(kN)
0.29
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3439
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
7
種類
リングキャッチ
表面処理(本体)
バレル研磨