※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10234647
品番
HDIK46
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。
在来工法用です。
スチール底板付の高強度タイプです。
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用
トラスコ品番
849-3671
セット内容
木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本
寸法(mm)
460×460×26.8
質量(kg)
5.4
有効開口(mm)
420×420
適合厚さ(mm)
【床タイル】18