※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下点検口
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10234988
品番
FSRP60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
材質
枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
トラスコ品番
849-3654
セット内容
目地用スペーサー:12個
寸法(mm)
600×600×50
有効開口(mm)
554×554
適合厚さ(mm)
【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m
2
)
3.6(屋内歩行用)