※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 天井点検口
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235207
品番
CDS60
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適
仕様
木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番
849-3559
セット内容
ハンガー:4個
質量(kg)
2.9
寸法(縦×横)(mm)
617×617
天井施工開口寸法(mm)
606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)
564×564