曜日別特売
CXDW260 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606 ダイケン 10235575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 606×606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10235575品番CXDW260
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。
室内の冷暖房効率を向上させます。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。

用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3616寸法(mm)616.8×616.8×205天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)160
注意
※屋外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする