35 No.13B 丁番錐(先三角) スターエム 10236432

No.13B 丁番錐(先三角)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)35
内容量1個注文コード10236432品番35
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!

全長(mm)95サイズ35シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)35有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236432
2023-12-05
用途: スライド丁番の穴あけに使用

スガツネ工業(ランプ)のスライド丁番、35パイの穴あけに使用しました。以前使っていたものと同じ錐をリピート購入です。切れ味バツグンです。

対象商品 : 10236432
2016-09-30
用途: 食器棚丁番の取替
その他業種

食器棚の丁番がすり減って交換することになったものの、新旧丁番のサイズが合わず、5mm程余分に切り込む必要が出来て購入しました。ボール盤を借りての作業です。位置決めと深さを一定にするのに苦労し、大きめでしたがとりあえずは丁番のサイズに合う切り込みが出来ました。当初想定していたドリルドライバーでは角度、位置決め等無理だったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10236432
2014-08-21
用途: スライド丁番の穴掘り
建設業・工事業

思っていたよりも切れ味が良くなかった。価格以上の価値を期待してたんだけど・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする