※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス スーパーデフチェーン 全長600mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10236555
品番
D-107
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
線径d(Φmm)
9.0
用途
盗難防止に
トラスコ品番
849-0369
全長(mm)
600
材質/仕上
ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
質量(g)
970
長さ(m)
0.6
チェーン線径(Φmm)
9.0
内長P(mm)
39
内幅W(mm)
13