※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス ツイストリンクチェーン30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237142
品番
4T-B
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
寸法d(mm)
4
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
24
使用荷重(kN)
1.67
トラスコ品番
849-0224
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
8.7