※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス 高級ミニチェーン ブラック15m 線径2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237325
品番
2AB
参考基準価格(税別)
¥63,618
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ステンレスチェーンに電着塗装仕上を施してあります。
使用荷重(kN)
0.39
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0216
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電着塗装(黒)仕上げ
質量(kg)
1.125
寸法d(mm)
2
寸法W(mm)
3.5
寸法P(mm)
12
チェーン線径(Φmm)
2