※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
チタンチェーン30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237352
品番
TI-4
参考基準価格(税別)
¥1,512,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
軽くて強く、耐食性に優れています。
寸法d(mm)
4
寸法W(mm)
6.5
寸法P(mm)
30
使用荷重(kN)
1.67
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0406
材質/仕上
チタン/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
4.5