※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
チタンチェーン30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237368
品番
TI-5
参考基準価格(税別)
¥1,944,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
軽くて強く、耐食性に優れています。
寸法d(mm)
5
寸法W(mm)
8.5
寸法P(mm)
33
使用荷重(kN)
2.45
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0407
材質/仕上
チタン/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
7.5