※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
チタンチェーン30m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237377
品番
TI-6
参考基準価格(税別)
¥2,592,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
軽くて強く、耐食性に優れています。
寸法d(mm)
6
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
36
使用荷重(kN)
3.43
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
849-0408
材質/仕上
チタン/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
11.1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません